Oxford

LUPA STOLOWA Z PODSTAWA

SKU:

OXD3161120K

zł93.60

Bez podatku VAT

zł115.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Średnica soczewki 89mm (31/2").
    Powiększenie: 2x. Mosiężna chromowana rama. Elastyczny wąż o średnicy 180mm umożliwiający ustawienie lupy pod dowolnym kątem. Nadaje się do oglądania prac wymagających dużej precyzji, czytania, szycia, kontroli jakości, dla hobbystów itp.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140015807

    ECLASS Code

    21170616

    Materiał

    mosiądz

    Obróbka powierzchniowa

    Chromowane

    Powiększenie

    2x

    Rodzaj produktu

    Lampa z lupą

    Rodzaj ramienia

    Elastyczny

    Średnica soczewki obiektywu

    89mm

    UNSPSC Code

    41111713

    W zestawie:

    Lupy stojak na podkowę

    Waga

    0.525g

    Zdolność mocowania

    55mm