zł19.07
Bez podatku VAT
zł23.46
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przemysłowa jakość stali sprężynowej, z której wykonane są ostrza. Pakowane w stalowej kasecie. Wszystkie ostrza są wyraznie oznaczone dla łatwej identyfikacji.
Calowe: Wykonano zgodnie z: BS 957 : 1941 Part 1 (calowe).
Zakres:
10 ostrzy: .0015”, .002”, .003”, .004”, .006”, .008”, .010”, .012”, .015” i .025”.
18 ostrzy: .0015”, .002”, .0025”, .004”, .005”, .006”, .007”, .008”, .009”, .010”, .011”, .012”, .014”, .015”, .019”, .020”, .024” i .025”.
26 ostrzy: .0015”, .002”, .0025”, .003”, .004”, .005”, .006”, .007”, .008”, .009”, .010”, .011”, .012”, .013”, .014”, .015”, .016”, .017”, .018”, .019”, .020”, .021”, .022”, .023”, .024” i .025”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Hartowane i polerowane ostrza stożkowe Ostrza są wyraźnie oznaczone dla łatwej identyfikacji |
EAN | 5036140003194 |
Liczba ostrzy | 10 |
Materiał | Stal |
Standardy spełnione | DIN 2275 |
System pomiarowy | imperialne |
UNSPSC Code | 41111617 |
Waga pojedynczo | 40g |