zł135.24
Bez podatku VAT
zł166.35
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ten pomocny produkt jest zawarty w poręcznych zwijanych rolkach. Posiadając taśmę w rolce można łatwo odcinać dowolne odcinki w zależności od potrzeb do ustawiania, popychaczy, ustawiania świec zapłonowych, sprawdzania łożysk, bicia kół zębatych, ustawiania tłoków, pierścieni, trzpieni, rowków itd. Produkt jest również używany do trasowania, ustalania wzorców i do pracy z przebijakami. Zawartość umieszczona w spójnym, mocnym plastikowym zwijającym pojemniku. Sposób zwijania minimalizuje przypadkowe uszkodzenia. Wykonane z hartowanej stali, opisane co 150mm z linią, grubość w setnych milimetra.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 6100mm |
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Funkcja przewijania do tyłu |
EAN | 5036140112605 |
Liczba ostrzy | 1 Rolka |
Materiał | Stal |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 41111617 |
Zakres pomiarowy | 0.5mm |