noscriptOxford Średnicówka czujnikowa 50-150mm 0,01mm | Cromwell Tools

Oxford

Średnicówka czujnikowa 50-150mm 0,01mm

SKU:

OXD3151500K

zł658.68

Bez podatku VAT

zł810.18

Z VAT

NA STANIE (25)

    Przegląd

    Średnica tarczy zegarowej 29mm 1 1/8"
    Użyteczne do szybkiego, dokładnego pomiaru wielkości, współosiowości, zbieżności itd., z szeroką gamą otworów. Do użycia w warsztacie i do kontroli. Wszystkie modele mają jedno stałe i jedno ruchome kowadełko i samo nastawną śrubę pomiarową. Punkt odniesienia może być ustawiony przez użycie a stałego pierścienia lub mikrometru. Należy wyzerować średnicówkę do tego punktu przez obrót tarczy czujnika ustawiając ją na 0. Aby sprawdzać tolerancje otworu należy ustawic wskaźniki tolerancji wg życzenia.Kowadełka maja sprężyny rozszerzające sie w otworze. Dokładny odczyt zapewni zachowanie równoległości trzpienia czujnika z osią otworu.Wszystkie modele mają wymienne kowadełka (przedłużacze) do pomiaru pełnego zakresu otworów.


    Dostarczane w twardej walizce.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wskaźnik otworu tarczowego

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140154193

    ECLASS Code

    21170308

    Głębokość otworu

    240mm

    Skale

    0.01mm

    Średnica tarczy

    57mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111600

    Zakres pomiarowy

    50 - 150mm