zł2665.00
Bez podatku VAT
zł3277.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 139 - Metric
Each set consists of inside micrometer head and a series of extension pipes of different length, which are hardened, ground, micro-lapped and heat insulated. Satin chrome finished head with positive locking clamp and carbide measuring faces.
Accuracy:
Micrometer head stroke: 25mm (1”).
Graduation: 0.01mm (.001”).
Instrument error: ±(3+qty of rod + L/50)µm.
L = Maximum measuring length.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368018577 |
Liczba prętów | 4 |
Nr części MFR | 139-173 |
Skalowanie: | 0.01mm |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 41111601 |
W zestawie: | Rury przedłużające o dużej średnicy |
Waga | 490g |
Zakres pomiarowy | 100 - 500mm |