zł601.70
Bez podatku VAT
zł740.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 112 - Inch
With 15° or 30° pointed anvils (0.3mm point radius), for measuring in areas of restricted access. Quick and easy wear adjustment, positive locking clamp and ratchet stop.
Accuracy:
Parallelism: 3µm.
Instrument error: +(2+L/75)µm (fraction rounded up).
Graduation: 0.001” (0.01mm).
L = Maximum measuring length.
1”/25mm = 55.3mm.
2”/50mm = 80.3mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
Dodatkowe funkcje: | Wrzeciono spiczaste i kowadło f Z ogranicznikiem zapadkowym zapewniającym stałą siłę |
EAN | 4946368009599 |
Nr części MFR | 112-225 |
Skale | 0.010mm |
System pomiarowy | imperialne |
UNSPSC Code | 41111601 |
W zestawie: | Plastikowa obudowa |
Waga pojedynczo | 205g |