zł611.89
Bez podatku VAT
zł752.62
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Ostrze i szczęki ze stali nierdzewnej – stworzone z myślą o trwałości
• Skala metryczna i imperialna
• Wyświetlacz LCD
• Wysoka dokładność do +/- 0,03 mm
• Pomiar bezwzględny i względny
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dokładność | 0.03mm |
EAN | 5036140469129 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Pomiary | Głębokość Krok Zewnętrzne |
Standardy spełnione | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
Typ zacisku | Suwmiarki cyfrowe |
UNSPSC Code | 41111621 |
Zakres pomiarowy | 0 - 12 palců 0 - 300 mm |