Oxford

6"/150mm COOLANT-PROOF DIGITALCALIPER

SKU:

OXD3317420K

MPN:

3317420K

zł550.85

Bez podatku VAT

zł677.55

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Odporność na działanie chłodziwa, wody i kurzu do poziomu IP67
    • Duży wyświetlacz LCD
    • Szybka reakcja
    • Podwójny odczyt w milimetrach i calach
    • Stal nierdzewna
    • Skalowanie: 0,01 mm
    • Skalowanie: 0,0005"
    • Dokładność: ± 0,02 mm
    • Dokładność: ± 0,001"


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dokładność

    ±0.03mm

    EAN

    5036140469099

    ECLASS Code

    21170108

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Pomiary

    Głębokość Krok Wewnętrzne Zewnętrzne

    Skalowanie:

    0.01mm

    Standardy spełnione

    DIN EN ISO 13385-1 2020.

    System pomiarowy

    Imperial i metryczny

    Typ zacisku

    Suwmiarki cyfrowe

    UNSPSC Code

    41111621

    Zakres pomiarowy

    0 - 150 cali 0 - 6 mm