zł909.52
Bez podatku VAT
zł1118.71
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Odporność na działanie chłodziwa, wody i kurzu do poziomu IP67
• Duży wyświetlacz LCD
• Szybka reakcja
• Podwójny odczyt w milimetrach i calach
• Stal nierdzewna
• Skalowanie: 0,01 mm
• Skalowanie: 0,0005"
• Dokładność: ± 0,02 mm
• Dokładność: ± 0,001"
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dokładność | ±0.03mm |
EAN | 5036140482548 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Pomiary | Głębokość Krok Wewnętrzne Zewnętrzne |
Skalowanie: | 0.01mm |
Standardy spełnione | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
Typ zacisku | Suwmiarki cyfrowe |
UNSPSC Code | 41111621 |
Zakres pomiarowy | 0 - 200 mm 0 - 8 cali |