zł953.90
Bez podatku VAT
zł1173.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
115
Used for a wide variety of electrical and electronic testing applications. This true-rms meter provides easy one handed operation in a compact package.
Voltage max: 600V AC/DC.
Current max: 20A DC.
Capacitance max: 1000mF.
Frequency max: 50kHz.
Continuity: 600W.
Diode test: 2V.
Safety rating: Cat III 600V.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
Dodatkowe funkcje: | Opór i ciągłość |
EAN | 0095969344814 |
Maks. Napięcie stałe | 600V |
Maks. Napięcie stałe: | 10A |
Maks. Napięcie zmienne | 10A |
Nr części MFR | 115 |
UNSPSC Code | 41113630 |
W zestawie: | Instrukcja obsługi |
Waga | 550g |