zł1113.00
Bez podatku VAT
zł1368.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
116
Compact true-rms meter for HVAC troubleshooting. It has everything needed in an HVAC meter including temperature and microamp measurements to quickly troubleshoot problems with HVAC equipment and flame sensors.
Voltage max: 600V AC/DC.
Current max: 600mA AC/DC.
Capacitance max: 500mF.
Temp. range: -40°C - 400°C.
Continuity: 600W.
Diode test: 2V.
Safety rating: Cat III 600V.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
Dodatkowe funkcje: | Size (HxWxD): 167 mm x 84mm x 46 mm |
EAN | 0095969344838 |
Maks. Napięcie stałe | 600V |
Maks. Napięcie stałe: | 10A |
Maks. Napięcie zmienne | 10A |
Nr części MFR | 2583601 |
UNSPSC Code | 41113630 |
W zestawie: | Instrukcja obsługi Kabura |
Waga | 550g |