noscriptFluke 177 MULTIMETER 1592874 | Cromwell Tools

Fluke

177 MULTIMETER

SKU:

FLU5161177H

MPN:

1592874

zł1463.00

Bez podatku VAT

zł1799.49

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    This is the industry standard, with all the features you need to troubleshoot and repair so many problems in electrical and electronic systems.


    Fluke 177 Series digital multimeter give you True RMS voltage and current measurements, 6000-count resolution, manual and automatic ranging and provide frequency, capacitance, resistance, continuity and diode measurements. In addition, provide higher 0.09% basic accuracy, a digital display with analogue bar graph and backlit.


    Voltage DC: 0.1mV - 1000V
    Voltage AC: 0.1mV - 1000V


    Current DC: 0.01mA - 10A
    Current AC: 0.01mA - 10A


    Resistance: 0.1 - 50M Ohms
    Capacitance: 1nF - 100kHz
    Frequency: 0.01Hz - 100kHz
    Temperature: 0.1°C -40/400°C


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fluke

    Dodatkowe funkcje:

    Pomiary temperatury Wyświetlacz cyfrowy z analogowym bargrafem i podświetleniem

    EAN

    0095969095891

    Maks. Napięcie stałe

    1000V

    Maks. Napięcie stałe:

    10A

    Maks. Napięcie zmienne

    10A

    Nr części MFR

    177

    UNSPSC Code

    41113630

    W zestawie:

    Instrukcja obsługi

    Waga

    420g