zł1590.00
Bez podatku VAT
zł1955.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
179 True RMS Voltage & Current Measurements Multimeter
0.09% basic accuracy, 6000 count resolution. Display hold and auto hold. Frequency and capacitance measurements. Resistance, continuity and diode measurements.
Temperature measurements. Min-max-average recording.
EN61010-1 Cat III 1000V/Cat IV 600V.
Measures twice as fast as other multimeters.
Accessories: 80BK temperature probe. Installed 9V battery. Test leads. Users manual.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
Dodatkowe funkcje: | Pomiary temperatury |
EAN | 0095969095860 |
Maks. Napięcie stałe | 1000V |
Maks. Napięcie stałe: | 10A |
Maks. Napięcie zmienne | 10A |
Nr części MFR | 179 |
UNSPSC Code | 41113630 |
W zestawie: | Przewody pomiarowe |
Waga | 420g |