zł149.03
Bez podatku VAT
zł183.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
DT-660
• Ręczna zmiana zakresu, wzór bezpieczeństwa i rejestr danych
• Maks. napięcie: 600 V
• Maks. napięcie DC: 600 V
• Maks. natężenie AC: 10A / 10000 mA
• Maks. natężenie DC: 10 A / 10000 mA
• Waga: 200 g .
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Projektowanie bezpieczeństwa |
EAN | 5036140467576 |
Maks. Napięcie stałe | 600V |
Maks. Napięcie stałe: | 10A |
Maks. Napięcie zmienne | 10A |
Nr części MFR | DT-660 |
UNSPSC Code | 41113630 |
Waga | 200g |