zł1595.23
Bez podatku VAT
zł1962.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Hartowane i szlifowane równoległe bloczki stalowe do pracy warsztatowej. Dostarczane w parach do pakowania lub prostowania elementów przed obróbką w narzędziowniach lub warsztatów mechanicznych.
Zestaw 28-sztukowy
Zawartość : czternaście par bloczków o następujących rozmiarach:
14 x 10 x 150mm, 16 x 10 x 150mm, 18 x 10 x 150mm, 20 x 10 x 150mm, 22 x 10 x 150mm, 24 x 10 x 150mm, 26 x 10 x 150mm, 28 x 10 x 150mm, 30 x 10 x 150mm, 32 x 10 x 150mm, 35 x 10 x 150mm, 40 x 10 x 150mm, 45 x 10 x 150mm, 50 x 10 x 150mm.
Dostarczane w drewnianej kasecie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestawy precyzyjne równoległe |
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Dostarczone W Parach Utwardzony i szlifowany |
Dokładność | ±0.005mm |
EAN | 5036140155282 |
ECLASS Code | 21170207 |
Liczba rusztów | 28 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | GSP028 |
Twardość | 58 - 62 |
UNSPSC Code | 41111600 |
W zestawie: | Drewniana skrzynka do przechowywania Równoległe 16 x 10 x 150 mm Równoległe 18 x 10 x 150 mm Równoległe 20 x 10 x 150 mm Równoległe 28 x 10 x 150 mm Równoległy 30 x 10 x 150 mm Równoległy 32 x 10 x 150 mm Równoległy 40 x 10 x 150 mm Równoległy 45 x 10 x 150 mm Równoległy 50 x 10 x 150 mm |
Waga | 11.5kg |