zł1052.43
Bez podatku VAT
zł1294.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do określenia stopnia koncentracji oleju w emulsjach wodnych i rozpuszczalnikach, takich jak chłodziwa używane przy maszynach. Do utrzymania właściwej kompozycji chłodziwa, co zapewni optymalne warunki skrawania. Do ochrony maszyn i urządzeń przed korozją i w celu zmniejszenia ryzyka zagrożeń wynikających z niewłaściwej zawartości wody w rozpuszczalnych olejach. Do ekonomicznego użycia chłodziwa do skrawania i szlifowania na bazie wody.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Refraktometr |
Brand | Oxford |
Długość | 185mm |
EAN | 5036140154865 |
ECLASS Code | 32011706 |
Powiększenie | 11x |
Szerokość | 38mm |
UNSPSC Code | 41115313 |
W zestawie: | plastikowa obudowa śrubokręt kalibracyjny |
Wysokość | 38mm |