zł313.30
Bez podatku VAT
zł385.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Hand held with probe and max/min temperature memory, programmable alarm.
Accuracy: +/- 1.0°C between -50°C and 300°C, otherwise 2°C Data hold function
Resolution: 0.1°C. - battery supplied.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Brannan |
Dokładność | +/-2°C |
EAN | 5011405386601 |
ECLASS Code | 27200205 |
Nr części MFR | 38/660/0 |
Skalowanie: | 0.1°C |
Typ termometru | Kontakt |
UNSPSC Code | 41112212 |
W zestawie: | Bateria w zestawie |
Waga | 102g |
Wybór | -50 to 300°C |
Wymiary | 79 x 65 x 20mm |