noscriptBrannan 75/967/0 305mm 10/110 SPIRIT THERMOMETER | Cromwell Tools

Brannan

75/967/0 305mm 10/110 SPIRIT THERMOMETER

SKU:

BRN3125180T

zł19.00

Bez podatku VAT

zł23.37

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Spirit


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Brannan

    Dokładność

    1°C

    ECLASS Code

    27200205

    Nr części MFR

    44/403/0

    Skalowanie:

    1°C

    UNSPSC Code

    41112212

    Wybór

    -10 do 100°C

    Wymiary

    305mm