noscriptThermometers | Digital & Infrared Thermometers | Cromwell Tools

Termometry

Termometry są niezbędnym wyposażeniem do testowania i pomiaru temperatury we wszystkich sektorach i branżach. W Cromwell mamy szeroki wybór termometrów, aby zapewnić Ci najlepsze narzędzia do dokładnego pomiaru temperatury od wiodących marek, takich jak Brannan, Digitron, Fluke i Oxford.

Czym są termometry?

Termometry to instrumenty naukowe zaprojektowane do pomiaru temperatury lub gradientów temperatury obiektu i wyświetlania dokładnego odczytu, najczęściej w metryce celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F), ale niektóre mogą również wyświetlać wynik w kelwinach (K). Termometry działają poprzez wykorzystanie dwóch kluczowych elementów - czujnika do pomiaru temperatury oraz metody przekształcenia tego pomiaru w wartość liczbową. Różne rodzaje termometrów osiągają to w różny sposób, chociaż ogólnie dwa główne typy termometrów pomiarowych to:

Kontaktowe - muszą być w kontakcie z obiektem/osobą.
Bezkontaktowe - (zdalne) - nie wymagają kontaktu.
Dlaczego termometry?

Konieczność dokładnego pomiaru temperatury jest istotnym czynnikiem we wszystkich obszarach życia codziennego. Termometry zostały opracowane, aby określić stopień gorączki lub zimna obiektu i wyświetlić pomiar na wskaźniku lub cyfrowym wyświetlaczu, który może być interpretowany przez użytkownika.

Kiedy używa się termometrów?

Termometry są powszechnie stosowanymi narzędziami pomiarowymi, a wybór konkretnego typu termometru zależy od konkretnych środowisk lub zastosowań, do których jest przeznaczony:

Ustawienia wewnętrzne/zewnętrzne
Domowe - codzienne użytkowanie w domu, ogrodzie, do wykrywania chorób lub kontroli temperatury termostatów i urządzeń.
Miejsca pracy/środowiska komercyjne - aby zapewnić, że temperatura nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników.
Przemysłowy - monitorowanie temperatury urządzeń/wrażliwych surowców.
Przemysł spożywczy - bezpieczeństwo przechowywania żywności/produkcja żywności.
Zdrowie i bezpieczeństwo - aby przestrzegać testów higieny żywności i przepisów.
Placówki medyczne - szpitale/gabinety lekarskie/wykrywanie COVID.
Zbiorniki na wodę - konserwacja przemysłowa.
Ogrzewanie i wentylacja - termostaty/systemy chłodzenia powietrza.
Badania naukowe - kontrolowane środowiska/laboratoria.
Transport - kontrola temperatury otoczenia i komór chłodniczych.
Narzędzia inspekcyjne - punkty zimna lub ciepła/wykrywanie przecieków powietrza.
Kontrola zakresu temperatury - klimatyzacja/kontrolowane chłodzenie.
Rodzaje termometrów

Dostępnych jest wiele rodzajów termometrów o różnych kształtach, rozmiarach i konstrukcjach, aby dostosować się do konkretnego zadania operatora:

Termometry cyfrowe - zaprojektowane dla łatwości użytkowania, często lekkie i przenośne, z czytelnym cyfrowym wyświetlaczem, który zazwyczaj wyświetla wyniki zarówno w stopniach Celsjusza, jak i Fahrenheita. Działają one poprzez użycie sondy do dokładnego pomiaru temperatury i wyświetlenie natychmiastowego odczytu cyfrowego. Wewnętrzne sensory termometru cyfrowego mogą wykrywać zmiany w oporze, prądzie lub napięciu - które grupowane są w trzy rodzaje: rezystory termometryczne (RTD), termopary lub termistor, i są dokładniejsze niż tradycyjne termometry rtęciowe.
Termometry podczerwieni (IR) - znane również jako termometry laserowe lub pistolety do pomiaru temperatury, temperatura jest obliczana poprzez pomiar promieniowania cieplnego za pomocą bezkontaktowej metody, która pozwala obliczyć temperaturę z odległości. Są one w stanie zapewnić szybkie, bardzo dokładne odczyty, a niektóre mogą przechowywać odczyty do powtórnych pomiarów. W zależności od projektu, termometry podczerwieni mogą działać za pomocą jednego lub dwóch wiązek laserowych i mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur.
Termometry sondowe - często nazywane termometrami penetrującymi, są one głównie stosowane w przemyśle spożywczym. Projekt składa się z cienkiego stalowego pręta (sondy), który jest połączony z cyfrowym odczytem, który dokładnie wyświetla temperaturę w czasie rzeczywistym. Sondy mogą być wstawiane do żywności lub zanurzone w płynach, aby wyświetlać temperatury; niektóre można zaprogramować, aby wydawały alarm po osiągnięciu żądanej temperatury, są one również uży