noscriptBeha Amprobe TPP2-C1 POCKET THERMOMETER, SURFACE PROBE 2826652 | Cromwell Tools

Beha Amprobe

TPP2-C1 POCKET THERMOMETER, SURFACE PROBE

SKU:

AMP5166520D

MPN:

2826652

zł82.70

Bez podatku VAT

zł101.72

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    TPP2-C2
    0.1°C resolution. Data hold, protective sleeve cover with pocket clip. Immersion or piercing. Compact and portable.
    Battery included.
    Display: LCD, 3½ digits.
    Measurement ranges: -50 to 250°C (-58 to 482°F).
    Dimensions: 40x30x160mm.
    Weight: approx. 16g.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Beha Amprobe

    Dodatkowe funkcje:

    Long Battery Life 200 Hours, Typical

    Dokładność

    2°C

    EAN

    0095969400190

    ECLASS Code

    27200205

    Nr części MFR

    2826652

    Skalowanie:

    0.1°C

    UNSPSC Code

    41112212

    W zestawie:

    Bateria w zestawie

    Waga

    16g

    Wybór

    -50 to 250°C

    Wymiary

    160x40x30mm