zł64.25
Bez podatku VAT
zł79.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
AC-6 Minimalne wyczuwalne napięcie: 100 V ac Maksymalne wyczuwalne napięcie: 240 V ac Baterie 2 x 1,5 V (AAA) Ocena bezpieczeństwa CAT IV 1000 V Wykrywanie napięcia AC w kontakcie z metalem Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 135 mm x 19 mm x 22 mm.
Charakterystyka: Czerwony wskaźnik LED.
Zielony wskaźnik LED.
Funkcja latarki.
Usztywniona, podwójnie profilowana walizka.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Maksymalne wyczuwalne napięcie: | 240V ac |
Brand | Oxford |
Długość | 135mm |
EAN | 5036140467583 |
ECLASS Code | 27200308 |
Głębokość | 22mm |
Minimalne wyczuwalne napięcie | 100V ac |
Nr części MFR | AC-6 |
Ocena bezpieczeństwa | Kategoria IV 1000V |
Szerokość | 19mm |
Typ baterii | 2 x 1.5V (AAA) |
UNSPSC Code | 39101617 |
W zestawie: | Czerwone wskaźniki LED Wytrzymała, podwójnie formowana obudowa Zielone wskaźniki LED |
Wskazanie | Słyszalny |