Oxford

VOLTAGE TESTER

SKU:

OXD5168260F

MPN:

DT9232

zł370.34

Bez podatku VAT

zł455.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    DT-9232
    • Min. wykrywane napięcie: 12 Vac / 600 Vdc
    • Maks. wykrywane napięcie: 12 Vac / 1000 Vdc
    • Wskazanie: dźwiękowe
    • Wskaźnik stopnia ochrony: IP64
    • Głębokość: 30 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Maksymalne wyczuwalne napięcie:

    12V ac

    Brand

    Oxford

    Długość

    240mm

    EAN

    5036140467644

    ECLASS Code

    27200308

    Głębokość

    30mm

    Minimalne wyczuwalne napięcie

    12V ac

    Nr części MFR

    DT-9232

    Ocena bezpieczeństwa

    Kategoria III 1000V Kategoria IV 600V

    Ocena ochrony przed wnikaniem

    IP64

    Szerokość

    78mm

    UNSPSC Code

    39101617

    Wskazanie

    Słyszalny