zł374.90
Bez podatku VAT
zł461.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Our most versatile scales weigh envelopes
and packages up to 10 kg
• Compact, accurate scales weigh
envelopes and packages
• Works with Windows® XP, Windows Vista™,
Windows® 7, Windows® 8 or Mac OS®
v10.4 or later
Platform dimensions: 20 x 20cm.
Power source: USB cable or 3 x AAA Batteries (batteries excluded).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wagi cyfrowe |
Brand | Dymo |
Długość | 200mm |
Dodatkowe funkcje: | Automatyczne wyłączanie zasilania Funkcja przycisku tary Kompaktowy rozmiar Przycisk przytrzymania i wskaźnik LED |
EAN | 3501170929018 |
ECLASS Code | 24221200 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | S0929010 |
Pojemność | 10kg |
Skalowanie: | 2g |
Szerokość | 200mm |
UNSPSC Code | 41111500 |
W zestawie: | USB |