Oxford

PORTABLE BENCH SCALES 120 KG

SKU:

OXD8445380K

MPN:

PS-101

zł922.06

Bez podatku VAT

zł1134.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Odpowiednie do zastosowań biurowych, w działach pocztowych oraz sklepach. Wagi zasilane są z sieci energetycznej lub bateriami (4 x AAA, niedołączone). Waga posiada wbudowany duży, przejrzysty wyświetlacz cyfrowy z podwójnym odczytem (jednostki metryczne lub imperialne) oraz samopoziomujące się gumowe nóżki antypoślizgowe.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wagi stołowe

    Brand

    Oxford

    Długość

    332mm

    Dodatkowe funkcje:

    antypoślizgowe gumowe nóżki samopoziomowanie

    EAN

    5036140244122

    ECLASS Code

    24221200

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    OPB120

    Pojemność

    120kg

    Szerokość

    245mm

    UNSPSC Code

    41111500