Oxford

0-12.7mm/0.5" M/FINDICATOR0.001mm/0.00005"

SKU:

OXD3316040K

MPN:

3316040K

zł909.52

Bez podatku VAT

zł1118.71

Z VAT

NA STANIE (49)

    Przegląd

    Duży, czytelny wyświetlacz LCD 7,5 mm. Zamiana cal / mm. Przycisk ZERO do resetowania.
    Pomiar bezwzględny / odczyt względny.
    Automatyczne wyłączanie zasilania.


    Szybkość reakcji: 0,5 m/s.
    Przebieg: 12,7 mm/ 0,5".
    Skalowanie: 0,001 mm / 0,00005".


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140419148

    ECLASS Code

    21170308

    Nr części MFR

    3316040K

    Skalowanie:

    0.001mmmm

    System pomiarowy

    Cal Metryczny

    UNSPSC Code

    41111600

    Zakres pomiarowy

    0 - 12,7 mmmm