noscriptMitutoyo 2047S DIAL INDICATOR | Cromwell Tools

Mitutoyo

2047S DIAL INDICATOR

SKU:

MIT3253589G

zł292.60

Bez podatku VAT

zł359.90

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series 2
    Conventional size, easy to read indicator for general applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Mitutoyo

    Dokładność

    +/-13mm

    EAN

    4946368501949

    ECLASS Code

    21170308

    Funkcje oporu

    Wodoodporny

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Nr części MFR

    2047A

    Odczyty

    0-50-0

    Przebieg

    10mm

    Skalowanie:

    0.01mm

    Średnica tarczy

    57mm

    UNSPSC Code

    41111600

    Waga

    131g