zł166.42
Bez podatku VAT
zł204.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ten skÅadany przymiar wykonany jest z nierdzewnej stali hartowanej stali sprÄżynujÄ...cej polerowanym wykoÅczeniu i jest zarówno elastyczny i nierdzewny. To jest mocne, solidne narzÄdzie dla inżyniera. Posiada podziaÅkÄ w mm, a w cm z drugiej strony. PodziaÅka w calach - co 1/16", podziaÅka co 1",na drugiej stronie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Składana linijka metrówka |
Brand | Kennedy |
Długość | 600mm |
Dodatkowe funkcje: | Elastyczny i bez rdzy Podzielony na mm, z wyrysowanymi cm po jednej stronie |
EAN | 5036140243026 |
ECLASS Code | 21170301 |
Jednostki miary | Cal Metryczny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Typ haka | Brak dziury |
UNSPSC Code | 41111604 |
Wykończenie powierzchni | Polerowane |