Kennedy

PRZYMIAR KRESKOWY KIESZONKOWY 150mm/6"

SKU:

KEN5183510K

zł19.55

Bez podatku VAT

zł24.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Okrągłe zakończenie. Elastyczna miara hartowana i nierdzewna. 13mm szerokość ostrza ze specjalną prowadnicą. Na odwrocie jest tabela wymiarowa metryczno-calowa. 12mm szerokość ostrza.
    Może być również używany do mierzenia głębokości. EEC Class 1.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Linijka inżynierska

    Brand

    Kennedy

    Długość

    150mm

    Dodatkowe funkcje:

    Szerokość ostrza 13 mm Tylne okno jest oznaczone tabelą przelicznikową 1/64" na mm

    EAN

    5036140005990

    ECLASS Code

    21170301

    Jednostki miary

    Cal Metryczny

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Nr części MFR

    FRS-PC 150MM/6

    Standardowe

    EEC Class 1

    Typ haka

    Klamra na rączkę

    UNSPSC Code

    41111604

    Wykończenie powierzchni

    Satynowy chrom