zł17.62
Bez podatku VAT
zł21.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Okrągłe zakończenie. Elastyczna miara hartowana i nierdzewna. 13mm szerokość ostrza ze specjalną prowadnicą. Na odwrocie jest tabela wymiarowa metryczno-calowa. Na odwrocie jest tabela wymiarowa metryczno-calowa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Linijka inżynierska |
Brand | Senator |
Długość | 150mm |
Dodatkowe funkcje: | Tylne okno jest oznaczone tabelą przelicznikową 1/64" na mm |
EAN | 5036140006973 |
ECLASS Code | 21170301 |
Jednostki miary | Cal |
Materiał | Stal nierdzewna |
Nr części MFR | 100054SC |
Typ haka | Klamra na rączkę |
UNSPSC Code | 41111604 |