noscriptKennedy 150mm (6") ENGINEERS SQUARE | Cromwell Tools

Kennedy

150mm (6") ENGINEERS SQUARE

SKU:

KEN5184660K

zł199.61

Bez podatku VAT

zł245.52

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonane z utwardzonej, hartowanej stali. Krawędzie są szlifowane równolegle aby uzyskać kwadrat i dokładny kąt prosty zarówno na zewnątrz i wewnątrz podstawy i ostrza.
    Tolerancja prostopadłości: 75, 100 i 150 mm = ± 0.030mm. 225 i 300 mm = ± 0.040mm.


    *Dostarczane w sztywnej kasecie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    150mm

    EAN

    5036140227583

    ECLASS Code

    21170207

    Kształt

    Kwadrat

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Standardy spełnione

    BS939

    Tolerancja

    +/-0.030mm

    UNSPSC Code

    27111800

    W zestawie:

    walizka,

    Wykończenie powierzchni

    Satynowy chrom

    Wymiary

    150mm

    Ziarnistość:

    B