noscriptKennedy KATOWNIK METALOWY REGULOWANY 4" | Cromwell Tools

Kennedy

KATOWNIK METALOWY REGULOWANY 4"

SKU:

KEN5184150K

zł336.58

Bez podatku VAT

zł413.99

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z utwardzonej stali i precyzyjnie wycięte. Zawartość z trzema nastawnymi ostrzami, które można ustawić i umieszczać na właściwej pozycji używając specjalnej nakrętki. Jedno gładkie, równoległe ostrze do użycia jako standardowy kątownik, 30° i 45° skośnie wycięte ostrze do kontroli kątów i wąskie ostrze posiadające zarówno miarę metryczną jak i calową.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    100mm

    EAN

    5036140111899

    ECLASS Code

    21170207

    Kształt

    Kwadrat

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AS/4

    UNSPSC Code

    27111800

    W zestawie:

    Ostrze gładkie równoległe Wąskie ostrze z podziałką

    Wymiary

    102mm