noscriptKennedy LUSTERKO INSPEKCYJNE Z ZAMONTOWANYM OSWIETLENIEM | Cromwell Tools

Kennedy

LUSTERKO INSPEKCYJNE Z ZAMONTOWANYM OSWIETLENIEM

SKU:

KEN5185500K

zł175.47

Bez podatku VAT

zł215.83

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Urządzenie posiada elestyczny drążek który może być ustawiony w dowolnej pozycji. Dostępny jako standard lub z zamontowanym oświetleniem. Oba modele mają wysokiej jakości, wolne od przekłamań lustro z chromowym trzonem. Okrągłe lusterko z oświetleniem wymaga baterii 2x ‘AA’ i posiada głowicę odwracaną.


    Z zamontowanym oświetleniem
    Urządzenie posiada elestyczny drążek który może być ustawiony w dowolnej pozycji.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość lustra

    50mm

    Długość ramienia

    520mm

    Dodatkowe funkcje:

    regulowany Sterowanie włączaniem/wyłączaniem przekręcania wałki giętkie

    EAN

    5036140112148

    ECLASS Code

    21170616

    Nr części MFR

    219046SB

    Obróbka powierzchniowa

    Chromowane

    Rodzaj produktu

    Lustro kontrolne

    Rodzaj ramienia

    Elastyczny

    Średnica lustra

    25mm

    UNSPSC Code

    41111713

    Waga

    220g