zł449.30
Bez podatku VAT
zł552.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
"• Tachometr cyfrowy zapewnia szybki i dokładny bezkontaktowy pomiar ilości obrotów na minutę oraz pomiary prędkości powierzchniowej obracajacych sie przedmiotów.
• Tachometr stosowany jest w technice
CPU, technice fotoelektrycznej oraz technice lasera złączowego dla jednego urządzenia kombinowanego PHOTO TACH. (RPM&REV).
• Dwa tryby testowe: tryb prędkości obrotowej (jednostka: RPM) i tryb obliczeniowy (jednostka: REV)"
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Całkowita długość | 160mm |
Całkowita głębokość | 39mm |
Całkowita szerokość | 58mm |
Dodatkowe funkcje: | Zużycie energii: Około 45 mA |
Dokładność | ±(0.05%+1 cyfra) |
EAN | 5036140467705 |
ECLASS Code | 21160109 |
Liczba cyfr | 5 |
Pomiar odległości | od 50 do 500mm |
Rodzaj produktu | Tachometr - Bezkontaktowy - obr./min |
UNSPSC Code | 41112802 |
Waga | 151g |
Wybór | 2 - 99,999rpm |
Wyświetlacz | LCD |