Zainwestuj w bezpieczne rozwiązanie mocowania i wybierz spośród naszej gamy wysokiej jakości zacisków belek. Doskonała alternatywa dla żurawi lub linki, nasze zaciski belek są produkowane przez wiodących dostawców na rynku, takich jak TTC Lifting Gear® oraz nasza własna marka Matlock®.
Co to są zaciski belek?
Nazywane również zaciskami dźwigarowymi, zaciski belek są używane w połączeniu z urządzeniami do podnoszenia, aby zawiesić lub przymocować przedmiot do belki lub dźwigara. Posiadają centralny szpulowy pin, który łączy się z urządzeniami do podnoszenia.
Dlaczego warto używać zacisków belek?
Zaciski belek stanowią wygodną alternatywę dla żurawi lub linki. Są przemieszczalne, co pozwala na wielokrotne użytkowanie i są często stosowane, gdy dedykowane miejsce do podnoszenia jest niedostępne.
Kiedy używa się zacisków belek?
Idealne do tymczasowego i trwałego mocowania, ten rodzaj zacisku jest idealny podczas podnoszenia i pracy nad komponentem lub do integrowania akcesoriów w obszarze roboczym, co ułatwia łatwe przenoszenie z jednej stacji na drugą.
Rodzaje zacisków belek
Na rynku dostępne są cztery rodzaje zacisków belek, z których każdy ma swoje zalety.
• Zacisk belek regulowany/nieregulowany - Mogą mieć oni albo stałą, albo obrotową szczękę i są zabezpieczane za pomocą klucza płaskiego.
• Zacisk belek z ruchomą szczęką - Ten rodzaj posiada szczęki przypominające nożyczki, które otwierają się i zamykają mocno na belce i są zabezpieczone za pomocą gwintowanej rękojeści. Ten typ zapewnia stałe mocowanie, pozostawiając zawieszony przedmiot na miejscu.
• Zacisk belek z gwintowaną rękojeścią - Zabezpieczane za pomocą śruby, ten rodzaj zacisku belek będzie wspierał obciążenia poziome i pionowe. Mogą być one ręcznie dokręcane, a dodatkowy moment może być stosowany za pomocą narzędzia ręcznego dla pewnego zamknięcia.
• Zacisk belek z zamkiem na śrubę - Podobnie jak zacisk typu C, ten styl zabezpiecza się do belki lub rury za pomocą zamknięcia na śrubę.
Co brać pod uwagę przy wyborze zacisku belek
• Rodzaj - powinien być on wybrany zgodnie z wymaganiami Twojej firmy i zgodnie z rodzajem używanego sprzętu do podnoszenia.
• Średnia nośności - renomowani dostawcy będą dostarczać standardowy arkusz danych technicznych lub na żądanie, który powinien określać maksymalną nośność zacisku belek.
• Wymiary belki - wielkość belki, do której chcesz zacisnąć, musi zostać sprawdzona, aby zapewnić kompatybilność.
• Odpowiedniość belki - wytrzymałość belki, do której planujesz przymocować, powinna być sprawdzona pod kątem wytrzymałości, aby zapewnić, że ma nośność na przedmioty, które chcesz podnieść.
• Typ sprzętu do podnoszenia - różne typy sprzętu do podnoszenia będą współpracować z różnymi stylami zacisków.
• Tymczasowy czy trwały - myśląc o nośności belki i zacisku, należy przewidzieć długoterminowe zużycie, jeśli zawieszenie ma być trwałe.
Wyjaśnienie terminologii zacisków belek
Abyś mógł zrozumieć zakres naszych zastosowań, wyjaśniliśmy powiązany standard bezpieczeństwa dla przyrządów do podnoszenia ładunków.
Czym jest standard EN 17096:2015?
Ten standard obejmuje przyrządy do podnoszenia ładunków, w tym haki C, widły do podnoszenia i zaciski, i określa wymagania bezpieczeństwa, które każdy przedmiot musi spełnić, aby być sprzedawanym w Europie.
Rozłóżmy to...
• ISO - Wszystkie przyrządy do podnoszenia ładunków muszą zdać test i spełnić wymagania techniczne określone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.
• 17096 - To jest przypisany numer legislacyjny.
• 2015 - To jest rok, w którym ten standard bezpieczeństwa został opublikowany. Został on od tego czasu zrewidowany i potwierdzony w 2020 roku i pozostaje aktualny do kolejnej recenzji za pięć lat.
Najczęstsze pytania
Czy zaciski belek są bezpieczne?
Tak, pod warunkiem, że przed instalacją zostaną przestrzegane odpowiednie procedury bezpieczeństwa, zaciski belek są całkowicie bezpieczne. Ważne jest dokładne sprawdzenie całego sprzętu, w tym zacisku belki, belki i dźwigu przed użyciem, aby upewnić się, że wszystko jest w dobrym stanie. Tam, gdzie mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia, powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka, która powinna uwzględniać nośność zarówno belki