zł1966.00
Bez podatku VAT
zł2418.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Heavy duty, braced framework with up to 1200kg U.D.L. capacity.
40mm thick multiplex or lino worktops.
1500mm / 2000mm long x 750mm / 900mm deep; 840mm high.
Optional suspended cabinets with 75kg U.D.L. capacity drawers.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Dodatkowe funkcje: | 500mm Solid Door |
EAN | 5039350031636 |
ECLASS Code | 21100201 |
Głębokość | 750mm |
Kolor | niebieski szary |
Nr części MFR | 40027098.11v |
Seria | Cubio |
Szerokość | 650mm |
UNSPSC Code | 24112400 |
Wysokość | 600mm |