zł3336.00
Bez podatku VAT
zł4103.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Heavy duty, braced framework with up to 1200kg U.D.L. capacity.
40mm thick multiplex or lino worktops.
1500mm / 2000mm long x 750mm / 900mm deep; 840mm high.
Optional suspended cabinets with 75kg U.D.L. capacity drawers.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Dodatkowe funkcje: | 100kg Capacity Per Shelf |
EAN | 4049751449054 |
ECLASS Code | 21100201 |
Głębokość | 650mm |
Kolor | Niebieski szary |
Kolor drzwi | Niebieski |
Kolor obudowy | szary |
Łatwość przesuwania produktu | No |
Liczba szuflad | 5 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 40019152.11v |
Seria | Cubio |
Styl szafki | Szafka warsztatowa z szufladami |
Szerokość | 650mm |
Typ zacisku | Na klucz |
UNSPSC Code | 24112400 |
Wysokość | 600mm |