noscriptBott 40027102.11V 650x650mm-2x75 2x100 1x150DRW CABINET 40027102.11V | Cromwell Tools

Bott

40027102.11V 650x650mm-2x75 2x100 1x150DRW CABINET

SKU:

BOT4054182X

MPN:

40027102.11V

zł3627.00

Bez podatku VAT

zł4461.21

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Heavy duty, braced framework with up to 1200kg U.D.L. capacity.
    40mm thick multiplex or lino worktops.
    1500mm / 2000mm long x 750mm / 900mm deep; 840mm high.
    Optional suspended cabinets with 75kg U.D.L. capacity drawers.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Dodatkowe funkcje:

    100kg Capacity Per Shelf

    EAN

    5039350031650

    ECLASS Code

    21100201

    Głębokość

    650mm

    Kolor

    Niebieski szary

    Kolor drzwi

    Niebieski

    Kolor obudowy

    szary

    Łatwość przesuwania produktu

    No

    Liczba szuflad

    5

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    40027102.11v

    Seria

    Cubio

    Styl szafki

    Szafka warsztatowa z szufladami

    Szerokość

    650mm

    Typ zacisku

    Na klucz

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    600mm