noscriptBott 40010023.11V CUBIO SL-558-3.1 DRAWER/CUPBOARD 40010023.11V | Cromwell Tools

Bott

40010023.11V CUBIO SL-558-3.1 DRAWER/CUPBOARD

SKU:

BOT4054000A

MPN:

40010023.11V

zł2641.00

Bez podatku VAT

zł3248.43

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Size: 525 x 525 x 800mm (W x D x H)
    Fittings: 1x 100mm, 1x 175mm drawers, 1x 400mm cupboard.


    Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Dodatkowe funkcje:

    W pełni zamykane

    EAN

    4025002612590

    ECLASS Code

    21100201

    Głębokość

    525mm

    Kolor

    niebieski szary

    Łatwość przesuwania produktu

    No

    Liczba szuflad

    2

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    40010023.11V

    Seria

    Cubio

    Styl szafki

    Drawer Cabinet

    Szerokość

    525mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    800mm