zł3865.00
Bez podatku VAT
zł4753.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
525 x 525 x 900mm (W x D x H)
Fittings: 5x 100mm, 2x 150mm drawers.
Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bott |
Dodatkowe funkcje: | W pełni zamykane |
EAN | 4025002614914 |
ECLASS Code | 21100201 |
Głębokość | 525mm |
Kolor | niebieski szary |
Liczba szuflad | 7 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 40010041.11V |
Seria | Cubio |
Szerokość | 525mm |
UNSPSC Code | 24112400 |
Wysokość | 900mm |