noscriptBott 40028029.11V 800x750x1000mm SL-8710-8.3 8DRW CAB 40028029.11V | Cromwell Tools

Bott

40028029.11V 800x750x1000mm SL-8710-8.3 8DRW CAB

SKU:

BOT4054200D

MPN:

40028029.11V

zł5830.00

Bez podatku VAT

zł7170.90

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Size: 800 x 750 x 1000mm (W x D x H)
    Fittings: 2x 75mm, 4x 100mm, 1x 150mm, 1x 200mm drawers.


    Create a clean, safe & well-organised storage space with heavy duty drawer cabinets. High capacity units in 5 different plan sizes. All cabinets are fully lockable and finished in epoxy powder coat RAL7035 grey with RAL5010 blue fronts. All drawers have 93% extension and 100kg capacity. Drawer dividers, steel slotted or plastic box kits supplied separately.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Dodatkowe funkcje:

    W pełni zamykane

    EAN

    4025002670255

    ECLASS Code

    21100201

    Głębokość

    750mm

    Kolor

    niebieski szary

    Łatwość przesuwania produktu

    No

    Liczba szuflad

    8

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    40028029.11v

    Seria

    Cubio

    Styl szafki

    Drawer Cabinet

    Szerokość

    800mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    1000mm