noscriptBott 40030075.11V CUBIO DRAWERCABINET 40030075.11V | Cromwell Tools

Bott

40030075.11V CUBIO DRAWERCABINET

SKU:

BOT4054274E

MPN:

40030075.11V

zł12515.00

Bez podatku VAT

zł15393.45

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Fittings: 2x 100mm, 4x 150mm, 2x 200mm and 1x 300mm drawers.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Dodatkowe funkcje:

    W pełni zamykane

    EAN

    4049751296993

    ECLASS Code

    21100201

    Głębokość

    750mm

    Kolor

    niebieski szary

    Łatwość przesuwania produktu

    No

    Liczba szuflad

    9

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    40030075.11v

    Seria

    Cubio

    Styl szafki

    Drawer Cabinet

    Szerokość

    1300mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    1600mm