Ttc Lifting Gear

HMT10 PLAIN TROLLEY 1.0TCAPACITY C/W CERTIFICATE

SKU:

TTC9413410A

zł534.20

Bez podatku VAT

zł657.07

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Double sealed ball bearings. Built-in bumper guards. Adjustable to fit various sizes of flange and I-beam. Can be used on straight or curved track. Can be installed or removed at any point along the track. 10,000 kg models available on request.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Beam Clearance

    128mm

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    ECLASS Code

    21079190

    I-Beam Width

    64-152mm

    Maksymalna ładowność

    1,000kg

    Nr części MFR

    HMT10

    Product Dimensions

    Height 231.5mm Length 255mm Width 254mm

    Rodzaj produktu

    Wózek podróżny Push

    UNSPSC Code

    24101627

    W zestawie:

    Certyfikat

    Waga

    13.5kg