noscriptBott 40031053.11 PERFO WALL CUPBOARD EMPTY 40031053.11V | Cromwell Tools

Bott

40031053.11 PERFO WALL CUPBOARD EMPTY

SKU:

BOT4054310H

MPN:

40031053.11V

zł1495.00

Bez podatku VAT

zł1838.85

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Lockable steel cupboards.
    Perfo door liner panels and back panels.
    Compact 325mm deep, 1050mm wide x 700mm high.
    Optional galvanised, 75kg U.D.L. capacity shelves.
    Available empty for custom layouts or with accessory kit.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bott

    Cabinet Door Type

    Perfo

    Dodatkowe funkcje:

    Lockable Steel Cupboards with Perfo Door Liner Panels, Perfo or Louvre Back Panels, Compact 325mm Deep, Available Empty for Custom Layouts or with Easy Order Accessory Kits

    EAN

    4049751387523

    ECLASS Code

    21100414

    Głębokość

    325mm

    Kolor

    niebieski

    Liczba półek

    0

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    40031053.11V

    Number of Doors

    2

    Szerokość

    1050mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    700mm