zł2544.00
Bez podatku VAT
zł3129.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The Matlock industrial steel utility cupboard has a useful combination of shelves and garment storage, created by a central partition. One side has three adjustable shelves while the other has a single shelf with hanging rail.
Dimensions (H x W x D): 1780 x 980 x 460mm.
Cupboard housing is painted silver.
Available with the following door colours: blue, green, red, silver, white or yellow*.
Please refer to the PDF of the catalogue for Order Codes.
*Other colours available on request.
Door colours not illustrated in picture, please refer to product title.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Cabinet Door Type | Standardowy |
Dodatkowe funkcje: | Połączenie półek i przechowywania odzieży Po lewej stronie znajduje się pojedyncza półka z drążkiem na wieszaki |
EAN | 5036140381520 |
ECLASS Code | 21100414 |
Głębokość | 460mm |
Kolor | Srebrny |
Liczba półek | 4 |
Liczba szuflad | 0 |
Materiał | Stal |
Number of Doors | 2 |
Styl szafki | Szafka PPE |
Szerokość | 915mm |
UNSPSC Code | 24112400 |
Wysokość | 1780mm |