noscriptMatlock LEAF DOOR CABINET 1023x555x1000mm BLUE 2 SHELF D9308604 | Cromwell Tools

Matlock

LEAF DOOR CABINET 1023x555x1000mm BLUE 2 SHELF

SKU:

MTL4058344K

MPN:

D9308604

zł2336.00

Bez podatku VAT

zł2873.28

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Leaf door cabinet complete with 2 x 500mm deep galvanised adjustable shelves.
    Weight load capacity per shelf: 100kg UDL
    Weight load capacity per cabinet: 600kg UDL
    External dimensions: 1023mm wide x 555mm deep x 1000mm high
    Colour: blue


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Cabinet Door Type

    Standardowy

    Dodatkowe funkcje:

    1000mm Cabinet (2) Doors Deep 500mm Galvanised Adjustable Shelves

    EAN

    5036140383937

    ECLASS Code

    21100414

    Głębokość

    1000mm

    Kolor

    niebieski

    Liczba półek

    2

    Liczba szuflad

    0

    Materiał

    Stal

    Number of Doors

    2

    Styl szafki

    Szafka na przechowywanie

    Szerokość

    555mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    1023mm