noscriptMatlock SILVER/RED IND. LOW CUPBOARD 1015x915x460mm LC403618IND-R | Cromwell Tools

Matlock

SILVER/RED IND. LOW CUPBOARD 1015x915x460mm

SKU:

MTL4056430R

MPN:

LC403618IND-R

zł1685.00

Bez podatku VAT

zł2072.55

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    The Matlock compact industrial steel cupboard is supplied complete with one adjustable shelf, extra shelves available on request.


    Dimensions: 1015x915x460mm (HxWxD)


    Cupboard housing is painted silver.
    Available with the following door colours: blue, green, red, silver, white or yellow*.
    Please refer to the PDF of the catalogue for Order Codes.


    *Other colours available on request.


    Door colours not illustrated in picture, please refer to product title.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Cabinet Door Type

    Standardowy

    Dodatkowe funkcje:

    Regulowana półka

    EAN

    5036140381599

    ECLASS Code

    21100414

    Głębokość

    460mm

    Kolor

    Srebrny

    Liczba półek

    1

    Liczba szuflad

    0

    Materiał

    Stal

    Number of Doors

    2

    Styl szafki

    Szafka na przechowywanie

    Szerokość

    915mm

    UNSPSC Code

    24112400

    Wysokość

    1015mm