zł940.50
Bez podatku VAT
zł1156.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Sling type: double.
Chain size: 10mm.
Load: 0-45° 4.25 tonne. 45-60° 3.15 tonne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
Chain Size | 10mm |
Długość łańcucha | 2m |
ECLASS Code | 21130790 |
Liczba nóg | Podwójna noga |
Maximum Load 0-45° | 4250kg |
Maximum Load 45-60° | 3150kg |
Nr części MFR | CS102HC |
Standardy spełnione | BS EN 818-4 Grade 8 |
Typ haka | Bezpieczeństwo |
UNSPSC Code | 24101611 |