zł586.40
Bez podatku VAT
zł721.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Sling type: double.
Chain size: 7mm.
Load: 0-45° 2.10 tonne. 45-60° 1.50 tonne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
Chain Size | 7mm |
Długość łańcucha | 2m |
ECLASS Code | 21130790 |
Liczba nóg | Podwójna noga |
Maximum Load 0-45° | 2100kg |
Maximum Load 45-60° | 1500kg |
Nr części MFR | CS072HC |
Standardy spełnione | BS EN 818-4 Grade 8 |
Typ haka | Bezpieczeństwo |
UNSPSC Code | 24101611 |