zł1070.00
Bez podatku VAT
zł1316.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Sling type: four leg.
Chain size: 7mm.
Load: 0-45° 3.10 tonne. 45-60° 2.20 tonne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ttc Lifting Gear |
Chain Size | 7mm |
Długość łańcucha | 2m |
ECLASS Code | 21130790 |
Liczba nóg | Cztery nogi |
Maximum Load 0-45° | 3100kg |
Maximum Load 45-60° | 2200kg |
Nr części MFR | CS074HC |
Standardy spełnione | BS EN 818-4 Grade 8 |
Typ haka | Bezpieczeństwo |
UNSPSC Code | 24101611 |