noscriptTtc Lifting Gear 03122 GALVANISED LARGE BOW SHACKLE C/W CERTIFICATE | Cromwell Tools

Ttc Lifting Gear

03122 GALVANISED LARGE BOW SHACKLE C/W CERTIFICATE

SKU:

TTC9423122J

zł148.80

Bez podatku VAT

zł183.02

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    BS 3032 1958.
    With type 'A' pins. Available as self-colour or galvanised.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bezpieczne obciążenie robocze

    2.75t

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    Długość szekli

    3-7/8in.

    ECLASS Code

    23130102

    Nr części MFR

    GB05

    Otwarcie szczęki

    1-5/8in.

    Średnica klamry

    7/8in.

    Średnica sworznia

    1in.

    Standardy spełnione

    BS 3032 1958

    Typ sworznia

    A-Pin

    Typ szekli

    Szekla dziobowa

    UNSPSC Code

    31162803

    Waga

    1.6kg

    Wykończenie/Kolor

    Ocynkowany